SNMG 120412 HB7210-1

Tuote nro.: 251326 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120412
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7210-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GG
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 6,5 mm
Syöttö f 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
Pinnoitus TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251326 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059088
Valmistajan numero 251326 HB7210-1

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin