SNMG 120408 HB7120-1

Tuote nro.: 251324 HB7120-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7120-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja VG
Lastuamissyvyys ap 1,5 mm - 9 mm
Syöttö f 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 240 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251324 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819970
Valmistajan numero 251324 HB7120-1

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin