{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBT130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 200 m/min | |
Pinnoitus | TiCN | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251266 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256579 | |
Valmistajan numero | 251266 HBT130 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HBT130
pyynnöstä
Varastossa
599 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
558 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
514 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
316 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
lastunmurtaja | MM | SM | VM | PM | VM |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | M | P | M | P | M |