{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMA 120412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7210-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Syöttö f | 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 450 m/min | |
Pinnoitus | TiCN | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251228 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059071 | |
Valmistajan numero | 251228 HB7210-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMA 120412 HB7210-1
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | 8 |
Nirkon säde | 1,2 | 0,8 |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Syöttö f | 0,3 ;0,7 | 0,3 ;0,7 |
Pääkäyttöalue | K | K |