{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 180 m/min - 590 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251162 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664698721 | |
Valmistajan numero | TAA05272 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
SNMG 120404 CA510
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
343 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Laji | CA510 | HB7010-1 |
lastunmurtaja | PQ | SS |
Syöttö f | 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P |