{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 500 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251144 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780027 | |
Valmistajan numero | 251144 HB7010-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 HB7010-1
pyynnöstä
Varastossa
274 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | M |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |