SNMG 120404 HB7415-1

Tuote nro.: 251142 HB7415-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7415-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja TIS
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 110 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251142 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749385
Valmistajan numero 251142 HB7415-1

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin