GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt 16/12 mm

Tuote nro.: 251116 16/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Eco
    Varren koko 16 mm
    Terän koko 12 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin PSSNR/L 1620X12
    Sopiva kääntöterä SN.. 1204..
    Toimintaleveys L4 25 mm
    Pään pituus L1 35 mm
    Kokonaispituus L 85 mm
    Aluslevy 259031 46
    Kiinnitysvipu 259015 15
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 15
    Jousi 259046 4
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251116 16/12
    EAN / GTIN 4062406729004
    Valmistajan numero 251116 16/12

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

    Ohje:

    Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 311936 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin