Kääntöteränpidin 25/15 mm

Tuote nro.: 251113 25/15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 25 mm
    Terän koko 15 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi DIN ISO 5610
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin PSSNR/L 2525M15
    Sopiva kääntöterä SN.. 1506..
    Toimintaleveys L4 32 mm
    Pään pituus L1 35 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Aluslevy 259031 37
    Kiinnitysvipu 259015 12
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 11
    Jousisarja 259044 6
    Jousisokka-srj. 259047 4
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251113 25/15
    EAN / GTIN 4045197656797
    Valmistajan numero 251113 25/15

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin