Poratanko terästä 25/16 mm

Tuote nro.: 251017 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25T CKUNR/L16
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä KNUX 1604.. R/L
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 36 mm
Keskisiirto L3 20,5 mm
Kiinnityspituus L2 23 mm
Kokonaispituus L 300 mm
Kiinnitysrauta 259038 16
Ruuvi kynnelle 259021 3
Jousisarja 259044 3
Nasta 259049 4
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251017 25/16
EAN / GTIN 4045197711618
Valmistajan numero 251017 25/16

Kuvaus

Ohje:

Käytettävä KNUX 1604..R -kääntöterän kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin