{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150608 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SG | |
Lastuamissyvyys ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 375 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250862 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779915 | |
Valmistajan numero | 250862 HB7010-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Laji: HB7010-1
pyynnöstä
Varastossa
522 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 047 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
582 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
409 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
732 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
310 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
Laji | HB7010-1 | HB7020 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
lastunmurtaja | SG | SG | VG | VG | SG | GG | PR | MR |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |