{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150612 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | CA6525 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 220 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250798 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471751 | |
Valmistajan numero | TJV02516 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150612 CA6525
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
19,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
616 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
599 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Laji | CA6525 | HB7140-1 | HB7130-2 |
lastunmurtaja | MS | VM | VM |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |