{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150608 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | SW05 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | Ti | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | MU | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 140 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250797 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629732 | |
Valmistajan numero | TWH02518 |