DNMG 110404 HBT020

Tuote nro.: 250780 HBT020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 144 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 110404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBT020
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PM
Lastuamissyvyys ap 0,8 mm - 5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 280 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250780 HBT020
EAN / GTIN 4062406256357

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript