{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7035-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | SM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 320 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250767 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197949097 | |
Valmistajan numero | 250767 HB7035-1 |