{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150612 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | WSM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,3 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 350 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250765 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948748 | |
Valmistajan numero | 250765 HB7020 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |