DNMG 110404 HB7210-1

Tuote nro.: 250752 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 110404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7210-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 6,5 mm
Syöttö f 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250752 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058999
Valmistajan numero 250752 HB7210-1

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin