DNMG 150604 IC8150

Tuote nro.: 250730 IC8150
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 150604
Nirkon säde 0,4 mm
Laji IC8150
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja F3P
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 3,5 mm
Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 180 m/min - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä DNMG 150604-F3P IC8150
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250730 IC8150
EAN / GTIN 7291075319989
Valmistajan numero 5566824

Kuvaus

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin