DNMG 150604, Laji: PR015S

Tuote nro.: 250696 PR015S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 150604
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PR015S
Lastuava aine KM
Pinnoitus Megacoat Hard
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MQ
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 25 m/min - 70 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250696 PR015S
EAN / GTIN 4960664837335
Valmistajan numero TLJ02512

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin