DNMG 110404 HB7415-1

Tuote nro.: 250652 HB7415-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,92 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 110404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7415-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja TIS
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 110 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250652 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749316
Valmistajan numero 250652 HB7415-1

Käyttötaulukko

jatkuva