Poratanko terästä 25/11 mm

Tuote nro.: 250626 25/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 25 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A25R PDUNR/L11
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Sopiva kääntöterä DN.. 1104..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
    Keskisiirto L3 18,5 mm
    Kiinnityspituus L2 24 mm
    Kokonaispituus L 200 mm
    Aluslevy 259031 7
    Kiinnitysvipu 259015 7
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 6
    Jousisarja 259044 4
    Jousisokka-srj. 259047 2
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250626 25/11
    EAN / GTIN 4045197650597
    Valmistajan numero 250626 25/11

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin