Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/15mm

Tuote nro.: 250613 32/15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 15 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PDNNR/L 3232P15
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Toimintaleveys L4 16,8 mm
Pään pituus L1 37 mm
Kokonaispituus L 170 mm
Aluslevy 259031 28
Kiinnitysvipu 259015 8
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 7
Jousisarja 259044 2
Jousisokka-srj. 259047 2
Asetuskulma κ 63 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250613 32/15
EAN / GTIN 4045197861917
Valmistajan numero 250613 32/15

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin