Kääntöteränpidin 32/15 mm

Tuote nro.: 250610 32/15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 32 mm
    Terän koko 15 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin PDJNR/L 3232P15
    Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
    Toimintaleveys L4 40 mm
    Pään pituus L1 36 mm
    Kokonaispituus L 170 mm
    Aluslevy 259031 28
    Kiinnitysvipu 259015 8
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 7
    Jousisarja 259044 2
    Jousisokka-srj. 259047 2
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250610 32/15
    EAN / GTIN 4045197654618
    Valmistajan numero 250610 32/15

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin