Kääntöteränpidin DDJNL 93° kääntöterille DN.. vasen

Tuote nro.: 250609 25/15
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 15 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin DDJNR/L 2525M15
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 36 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 28
Ruuvi aluslevylle 259025 10
Kynsi, ruuvi, jousi 259035 2
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250609 25/15
EAN / GTIN 4045197650474
Valmistajan numero 250609 25/15