Kääntöteränpidin 20/15 mm

Tuote nro.: 250608 20/15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 15 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin DDJNR/L 2020K15
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 35 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259031 28
Ruuvi aluslevylle 259025 10
Kynsi, ruuvi, jousi 259035 2
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250608 20/15
EAN / GTIN 4045197650443
Valmistajan numero 250608 20/15

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin