{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | QuickTurn | |
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 15 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | DDJNR/L 2525M15 | |
Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 46 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Aluslevy | 259031 29 | |
Ruuvi aluslevylle | 259025 4 | |
Kynsi | 259038 7 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250606 25/15 | |
Valmistajan numero | 250606 25/15 |