CNMM 1204XL PR015S

Tuote nro.: 250489 PR015S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMM 1204XL
Laji PR015S
Lastuava aine KM
Pinnoitus Megacoat Hard
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja SX
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 25 m/min - 70 m/min
Aluslevy 259031 15
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250489 PR015S
EAN / GTIN 4960664837731
Valmistajan numero TLJ10007

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin