CNMM 1204XL PR005S

Tuote nro.: 250489 PR005S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CNMM 1204XL
    Laji PR005S
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus Megacoat Hard
    Pääkäyttöalue S
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja SX
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
    Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 90 m/min
    Aluslevy 259031 15
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250489 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836970
    Valmistajan numero TLH10007

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin