{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 190616 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | HB7020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | SR | |
Lastuamissyvyys ap | 2 mm - 10 mm | |
Syöttö f | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250464 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764126 | |
Valmistajan numero | 250464 HB7020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMM 190616, Laji: HB7020
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
27,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
370 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
26,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 190616 | CNMM 190616 |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Syöttö f | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |