{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 160616 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SR | |
Lastuamissyvyys ap | 2 mm - 10 mm | |
Syöttö f | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 375 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250460 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779793 | |
Valmistajan numero | 250460 HB7010-1 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |