CNMM 120412 HB7010-1

Tuote nro.: 250453 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,06 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CNMM 120412
    Nirkon säde 1,2 mm
    Laji HB7010-1
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja SR
    Lastuamissyvyys ap 2 mm - 10 mm
    Syöttö f 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 375 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250453 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197779779
    Valmistajan numero 250453 HB7010-1

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin