{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 190612 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | CA125P | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PH | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 10 mm | |
Syöttö f | 0,28 mm/kierr. - 0,88 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250383 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013951 |