CNMG 190612 CA025P

Tuote nro.: 250383 CA025P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    35,75 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,80 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CNMG 190612
    Nirkon säde 1,2 mm
    Laji CA025P
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus CVD
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja PH
    Lastuamissyvyys ap 1 mm - 10 mm
    Syöttö f 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 420 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250383 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863716
    Valmistajan numero TMH00131

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin