{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 160616 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | HB7210-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | GG | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Syöttö f | 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250338 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058982 | |
Valmistajan numero | 250338 HB7210-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616, Laji: HB7210-1
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
512 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
373 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
353 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nirkon säde | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta | Viimeistely | Rouhinta |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Pääkäyttöalue | K | P | M | M |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |