{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120416 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | HB7210-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | GG | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Syöttö f | 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250328 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058968 | |
Valmistajan numero | 250328 HB7210-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Laji: HB7210-1
pyynnöstä
Varastossa
373 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
396 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
437 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Pääkäyttöalue | K | P | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |