CNMG 120408 HB7210-1

Tuote nro.: 250322 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,06 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
691 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120408
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7210-1
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus TiCN
    Pääkäyttöalue K
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja GG
    Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Syöttö f 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250322 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058944
    Valmistajan numero 250322 HB7210-1

    Käyttötaulukko

    GG(G)
    K
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin