{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HBT020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PR | |
Lastuamissyvyys ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 260 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250218 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256210 | |
Valmistajan numero | 250218 HBT020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Laji: HBT020
pyynnöstä
Varastossa
1 522 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 595 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta |
Lastuamissyvyys ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |