CNMG 120416 CA025P

Tuote nro.: 250216 CA025P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120416
    Nirkon säde 1,6 mm
    Laji CA025P
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus CVD
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja PS
    Lastuamissyvyys ap 1 mm - 3,5 mm
    Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 420 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250216 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863471
    Valmistajan numero TMH00107

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin