{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 160608 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | SM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 350 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250168 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711137 | |
Valmistajan numero | 250168 HB7020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Laji: HB7020
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
758 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa
14,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
690 kappaletta varastossa
14,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
Laji | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |