{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120416 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | HB7120-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | VM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 260 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250162 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819642 | |
Valmistajan numero | 250162 HB7120-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMG 120416, Laji: HB7120-1
pyynnöstä
Varastossa
350 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Lastuava aine | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm |
Laji | HB7120-1 | HB7010-1 |
lastunmurtaja | VM | SM |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 440 m/min |