{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7415-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | S | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | TIM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 40 m/min - 90 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250160 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406734909 | |
Valmistajan numero | 250160 HB7415-1 |