CNMG 120408, Laji: HB7020

Tuote nro.: 250158 HB7020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,24 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 210 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja SM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 8 mm
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250158 HB7020
EAN / GTIN 4045197699510
Valmistajan numero 250158 HB7020

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


CNMG 120408, Laji: HB7020

CNMG 120408, Laji: HB7020

pyynnöstä
Varastossa
11 210 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 296 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 380 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
494 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,44 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 093 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4 4 4 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine KM KM KM KM KM
Laji HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020 HBT020
lastunmurtaja SM SM SM WSM PM
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. 0,3 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr.
Pääkäyttöalue P P P P P

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin