CNMG 09T304, Laji: HB7210-1

Tuote nro.: 250150 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,68 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7210-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 6,5 mm
Syöttö f 0,3 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250150 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058869
Valmistajan numero 250150 HB7210-1

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


CNMG 09T304, Laji: HB7210-1

CNMG 09T304, Laji: HB7210-1

pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
463 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
619 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 153 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4 4 4 4 4 4 4
ISO-koodi-kääntöterä CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 120404 CNMG 120404
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 8 mm 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Laji HB7210-1 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130
lastunmurtaja GM SM SM VM VM SM PM MM
Pääkäyttöalue K P P M M P P M

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin