CNMG 09T304, Laji: HB7020

Tuote nro.: 250150 HB7020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,68 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja SM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 8 mm
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250150 HB7020
EAN / GTIN 4045197699480
Valmistajan numero 250150 HB7020

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


CNMG 09T304, Laji: HB7020

CNMG 09T304, Laji: HB7020

pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
619 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
395 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 153 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
374 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4 4 4 4 4 4 4
ISO-koodi-kääntöterä CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 120404 CNMG 120404
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 8 mm 0,4 mm - 6,5 mm 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Laji HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HB7210-1 HBT020 HBT130
lastunmurtaja SM SM VM VM SM GM PM MM
Pääkäyttöalue P P M M P K P M

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin