{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | PR005S | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | Megacoat Hard | |
Pääkäyttöalue | S | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | MQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 90 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250104 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836345 | |
Valmistajan numero | TLH00917 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Laji: PR005S
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
574 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | PR005S | HB7415-1 |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 2 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | S | S |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |