CNMG 120408 CA515

Tuote nro.: 250104 CA515
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji CA515
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja PQ
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 140 m/min - 480 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250104 CA515
EAN / GTIN 4960664675272
Valmistajan numero TAB00894

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin