{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PR015S | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | Megacoat Hard | |
Pääkäyttöalue | S | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 25 m/min - 70 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250102 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837090 | |
Valmistajan numero | TLJ00916 |