Sorvauskääntöterä CNMG 120408, viimeistelyyn, Wiper

Tuote nro.: 250061 HB7020
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,44 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
444 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja WSS
Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 2 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250061 HB7020
EAN / GTIN 4045197948533
Valmistajan numero 250061 HB7020
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen