CNMG 09T308, Laji: HB7120-1

Tuote nro.: 250052 HB7120-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,68 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 09T308
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7120-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja VS
Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 290 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250052 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819567
Valmistajan numero 250052 HB7120-1

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva