Poratanko terästä 20/09 mm

Tuote nro.: 250037 20/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 20 mm
    Terän koko 9 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A20Q PCLNR/L09
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm
    Keskisiirto L3 13 mm
    Kiinnityspituus L2 18 mm
    Kokonaispituus L 180 mm
    Kiinnitysvipu 259015 11
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 9
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250037 20/09
    EAN / GTIN 4045197650221
    Valmistajan numero 250037 20/09

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin